Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BOLA Reagenz-Rohre mit Schraubkappe, 15 ml PFA, mit PTFE Schraubkappe


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-A18502
Hersteller:
     Bohlender
Herst.-Nr.:
     A 185-02
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Reagenz-Rohr
Schraubkappen
Schraubverschluss
Schraubverschluss (Labor)
BOLA Reagenz-Rohre mit Schraubkappe Rundboden, porenfrei, Wandstärke 1 mm, PTFE-Schraubkappe. Abmessungen: Inhalt ml 15 Höhe mm 110 Außen-Ø mm 16
Weitere Informationen:
Nennvolumen:
0,015 l
Durchmesser:
16 mm
Länge:
110 mm
Material:
Perfluoralkoxyalkan (PFA)
Nettogewicht:
0,014 kg
Ursprungsland:
Deutschland

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 97,13*
€ 140,03*
13 Tage
unbekannt
€ 10,00*
ab € 128,80*
€ 150,63*
Lager 340
€ 8,50*
ab € 130,32*
€ 152,35*
Preise: Lager 340
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 152,35*
€ 181,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 149,39*
€ 177,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 148,87*
€ 177,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 148,34*
€ 176,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 130,32*
€ 155,08
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 130,32* pro Paket)
Lagerstand: Lager 340
Versand: Lager 340
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.