Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BOLA Reagenz-Rohre mit Schraubkappe, 50 ml PFA, mit PTFE Schraubkappe


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-A18505
Hersteller:
     Bohlender
Herst.-Nr.:
     A 185-05
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Reagenz-Rohr
Reagenzglas
Schraubdeckeldosen
Schraubdose
BOLA Reagenz-Rohre mit Schraubkappe Rundboden, porenfrei, Wandstärke 1 mm, PTFE-Schraubkappe. Abmessungen: Inhalt ml 50 Höhe mm 220 Außen-Ø mm 22
Weitere Informationen:
Nennvolumen:
0,05 l
Durchmesser:
22 mm
Länge:
220 mm
Material:
Perfluoralkoxyalkan (PFA)
Nettogewicht:
0,04 kg
Ursprungsland:
Deutschland

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
unbekannt
€ 10,00*
ab € 253,65*
€ 291,88*
Lager 340
Frei Haus
ab € 254,48*
€ 295,34*
Preise: Lager 340
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 295,34*
€ 351,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 295,05*
€ 351,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 294,04*
€ 349,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 289,60*
€ 344,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 254,48*
€ 302,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 340
Versand: Lager 340
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.