| |
|
| Artikel-Nr.: 340-AB0988 Herst.-Nr.: AB-0988 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Abgene™ 48-Well-6-ml-Lagerungsplatte aus Polypropylen Barcode: Kann angepasst werden Zertifizierung/Konformität: Zertifiziert RNase-, DNase- und Human-DNA-frei. Format: Standard Beschreibung: 48-well Polypropylene Sample Processing & Storage Plates Array: 6 x 8 Autoklavierbar: Autoklavierbar Verpackung: 50 Packungen, 50 Kartons Bindungsart: PP mit geringer Bindungsaffinität Produktlinie: Abgene™ Farbe: Naturfarben Produkttyp: Mikrotiterplatte Zur Verwendung mit (Geräte): ALPS Heißsiegelgeräte, Multidrop Combi, Zentrifugen, Ultralow-Gefrierschränke, Liquid-Handler Volumen (metrisch) Well: 6000 μl Anzahl Wells: 48 Sterilität: Reinraum Oberflächenbehandlung: Unbehandelt Wellform: Quadratisch DNase-frei: Yes Zur Verwendung mit (Anwendung): DMSO, Ethanol, Isopropanol, Probenaufbewahrung, Zellkultur, Assay-Set-Up, Verdünnung und Aliquotierung Anzahl pro Karton: 50 Anzahl pro Packung: 1 Kennzeichnung: Nur für Forschungszwecke.Nicht zur Verwendung bei diagnostischen Verfahren. RNase-frei: Yes Fit for Purpose: PCR Ready Plate Size: ANSI/ SLAS Standard Unit Size: Case of 50 Weitere Informationen: | | Material: | Polypropylen (PP) | nutzbares Volumen: | 5500 μL ml | Sterilität: | Nein | Bodenform: | flach | Ursprungsland: | Mexiko | Bruttogewicht: | 6,900 kg | Verpackungsvolumen: | 0,043 m³ |
Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen |
| | |
| | | |
| | | |
| |