| |
|
| Artikel-Nr.: 340-AB3739 Herst.-Nr.: AB-3739 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Heißsiegelfolie für ALPS™ Mikrotiterplatten-Heißversiegelungsgeräte Sparen Sie Zeit und Kosten bei gleichzeitiger Verbesserung der Versiegelungsintegrität mit diesen Heißversiegelungsgeräten für Mikrotiterplatten. Das Heißsiegeln bietet die Möglichkeit, Proben direkt zu entnehmen und die Platte anschließend wieder zu verschließen. Beschreibung: Easy-Peel-Folie – Folienlaminat; schwer zu durchstechen; lösbare Bindung, die leicht von Hand entfernt werden kann, kann entfernt und neue Dichtung mehrmals aufgetragen werden; einige Lösungsmittelbeständigkeit und geeignet für DMSO-Verwendung unter 4 °C. Typ: Heißversiegelung Anzahl pro Karton: 1 Rolle Anzahl pro Packung: 1 Zur Verwendung mit (Anwendung): Langzeitlagerung, PCR, Automatisierung, Molekulardiagnostik, Biobanking Produktlinie: Abgene Haftmittel: Polypropylene; Forms weld seal with polyethylene plates, seal can be applied, removed and a new seal applied several times Durchstechbar: Nein Temperaturbereich (metrisch): −80 bis +90 °C oder –80 bis +120 °C im Cycler Plate Compatibility: Polypropylen, Polyethylen, Cyclic Olefin Copolymer Dimensions (LxW): 610 m x 78 mm Zur Verwendung mit: ALPS 5000 & ALPS 3000 Solvent Or Alcohol Resistant: DMSO Inkubationsbedingungen: General Abziehbar: Yes Unit Size: Each Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | Großbritannien | Bruttogewicht: | 5,385 kg | Verpackungsvolumen: | 0,009 m³ |
Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen |
| | |
| | | |
| | | |
| |