| |
|
| Artikel-Nr.: 340-ACS1004 Herst.-Nr.: ACS 100-4 EAN/GTIN: 4045761235694 |
| | |
|
| | |
| Justierprogramm CAL zum Einstellen der Genauigkeit, externe Prüfgewichte gegen Mehrpreis, siehe Prüfgewichte; Dosierhilfe: Hochstabilitätsmodus und andere Filtereinstellungen wählbar; Komfortables Rezeptieren/Dokumentieren mit kombinierter Tara/Print-Funktion. Zudem werden die Mischungsbestandteile der Rezeptur automatisch nummeriert und mit Nummer/Gewichtswert ausgedruckt; Automatischer Daten-Output an den PC/Drucker nach jedem Stillstand der Waage; Waagen-Identifikationsnummer: 4-stellig, frei programmierbar, wird im Justierprotokoll ausgedruckt; Arbeitsschutzhaube im Lieferumfang enthalten; Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | Philippinen | Bruttogewicht: | 9 kg | Nettogewicht: | 6 kg | Verpackungshöhe: | 0,52 m | Verpackungsbreite: | 0,392 m | Verpackungstiefe: | 0,57 m |
Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 969,55* | € 1.049,60* | | | | | 16 Tage | | | | | € 12,95* | ab € 975,85* | € 1.049,62* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 897,89* | € 1.072,16* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 830,41* | € 1.097,92* | | | | Lager 340 | | | | | | Frei Haus | ab € 1.104,06* | € 1.182,94* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 340 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Paket (ab € 1.104,06* pro Paket) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 340 | | Versand: Lager 340 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* | | ab € 170,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|