| |
|
| Artikel-Nr.: 340-ADB600C3 Herst.-Nr.: ADB 600-C3 EAN/GTIN: 4045761205222 |
| | |
|
| | |
| Justierprogramm CAL zum Einstellen der Genauigkeit, externe Prüfgewichte gegen Mehrpreis, siehe Prüfgewichte; Kompakte, platzsparende Karatwaage mit einer Ablesbarkeit von 0,001 ct und einem Wägebereich von 600 ct. Die hohe Genauigkeit spart überall dort bares Geld,;wo wertvolle Edelsteine gewogen werden; Libelle und Fußschrauben zum exakten Nivellieren der Waage serienmäßig, dadurch genaueste Wägeergebnisse; Großer Glaswindschutz mit 3 Schiebetüren für komfortablen Zugang zum Wägegut serienmäßig; Einfache und komfortable 6-Tasten-Bedienung; Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | China | Bruttogewicht: | 7 kg | Nettogewicht: | 3,8 kg | Verpackungshöhe: | 0,408 m | Verpackungsbreite: | 0,401 m | Verpackungstiefe: | 0,521 m |
Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 558,08* | € 624,03* | | | | | 25 Tage | | | | | € 12,95* | ab € 556,70* | € 624,05* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 539,33* | € 626,41* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 512,21* | € 637,14* | | | | Lager 340 | | | | | | Frei Haus | ab € 635,44* | € 704,49* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 340 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Paket (ab € 635,44* pro Paket) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 340 | | Versand: Lager 340 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* | | ab € 170,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|