| |
|
| Artikel-Nr.: 340-ADJ1004 Herst.-Nr.: ADJ 100-4 EAN/GTIN: 4045761214019 |
| | |
|
| | |
| Interne Justierautomatik bei Temperaturänderungen ? 2 °C und zeitgesteuert alle 3 h, garantiert hohe Genauigkeit und macht standortunabhängig; Libelle und Fußschrauben zum exakten Nivellieren der Waage serienmäßig, dadurch genaueste Wägeergebnisse; Großer Glaswindschutz mit 3 Schiebetüren für komfortablen Zugang zum Wägegut serienmäßig; Einfache und komfortable 6-Tasten-Bedienung; Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | China | Bruttogewicht: | 8 kg | Nettogewicht: | 5,0 kg | Verpackungshöhe: | 0,412 m | Verpackungsbreite: | 0,375 m | Verpackungstiefe: | 0,524 m |
Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 663,47* | € 731,71* | | | | | 15 Tage | | | | | € 12,95* | ab € 665,75* | € 731,73* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 647,98* | € 734,47* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 604,87* | € 738,94* | | | | Lager 340 | | | | | | Frei Haus | ab € 754,11* | € 825,66* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 340 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Paket (ab € 754,11* pro Paket) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 340 | | Versand: Lager 340 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* | | ab € 170,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|