| |
|
| Artikel-Nr.: 340-ADJ600C3 Herst.-Nr.: ADJ 600-C3 EAN/GTIN: 4045761220478 |
| | |
|
| | |
| Interne Justierautomatik bei Temperaturänderungen ? 2 °C und zeitgesteuert alle 3 h, garantiert hohe Genauigkeit und macht standortunabhängig; Kompakte, platzsparende Karatwaage mit einer Ablesbarkeit von 0,001 ct und einem Wägebereich von 600 ct. Die hohe Genauigkeit spart überall dort bares Geld,;wo wertvolle Edelsteine gewogen werden; Libelle und Fußschrauben zum exakten Nivellieren der Waage serienmäßig, dadurch genaueste Wägeergebnisse; Großer Glaswindschutz mit 3 Schiebetüren für komfortablen Zugang zum Wägegut serienmäßig; Einfache und komfortable 6-Tasten-Bedienung; Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | China | Bruttogewicht: | 7 kg | Nettogewicht: | 4,6 kg | Verpackungshöhe: | 0,425 m | Verpackungsbreite: | 0,336 m | Verpackungstiefe: | 0,455 m |
Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 656,94* | € 730,75* | | | | | 16 Tage | | | | | € 12,95* | ab € 660,81* | € 730,77* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 623,66* | € 764,68* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 622,98* | € 769,07* | | | | Lager 340 | | | | | | Frei Haus | ab € 747,09* | € 824,28* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 340 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Paket (ab € 747,09* pro Paket) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 340 | | Versand: Lager 340 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* | | ab € 170,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|