| |
|
| Artikel-Nr.: 340-ALS1604A Herst.-Nr.: ALS 160-4A EAN/GTIN: 4045761243033 |
| |
|
| | |
| Schnelles und effizientes Arbeiten dank Grafik-Display. Einfache Klartext-Bedienerführung im Display in den Sprachen DE, EN, FR, IT, ES, PT; Kurze Einschwingzeit: Stabile Wägewerte innerhalb von ca. 4 s unter Laborbedingungen; ALJ-A03: Ionisator zum Neutralisieren elektrostatischer Aufladung zum Festeinbau in die Analysenwaage. Besonders bequeme Handhabung, da kein separates Gerät mehr nötig ist. Einfach durch Tastendruck das Ionisationsgebläse hinzuschalten. Passend für alle Modelle dieser Serie, siehe Zubehör. ; Justierprogramm CAL zum Einstellen der Genauigkeit, externe Prüfgewichte gegen Mehrpreis, siehe Prüfgewichte; Wiegen mit Toleranzbereich (Checkweighing): Eingabe eines oberen/unteren Grenzwerts. Ein optisches und akustisches Signal unterstützt das Portionieren, Dosieren und Sortieren; Dosierhilfe: Hochstabilitätsmodus und andere Filtereinstellungen wählbar; Interner Speicher für komplette Rezepturen mit Name und Sollwert der Rezepturbestandteile. Displayunterstützte Benutzerführung; Ergonomisch optimiertes Bedienfeld für Links- und Rechtshänder; Großer Glaswindschutz mit 3 Schiebetüren für komfortablen Zugang zum Wägegut; Kompakte Abmessungen, vorteilhaft bei eingeschränkten Platzverhältnissen; Arbeitsschutzhaube im Lieferumfang enthalten; Weitere Informationen: | | Wägebereich Ausführung: | Vollauflösend (Einbereich) | maximale Last: | 0,16 kg | Auflösung: | 0,0000001 kg | Produkttyp: | ALS 160-4A | Waagschalen Durchmesser: | 80 mm | Ursprungsland: | China | Bruttogewicht: | 9 kg | Nettogewicht: | 7 kg | Verpackungshöhe: | 0,615 m | Verpackungsbreite: | 0,4 m | Verpackungstiefe: | 0,515 m |
Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 983,77* | € 1.069,68* | | | | Lager 340 | | | | | | Frei Haus | ab € 984,80* | € 1.069,71* | | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 916,82* | € 1.081,56* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 833,70* | € 1.120,42* | | | | | 3 Tage | | | | | € 9,20* | ab € 1.533,78* | € 1.643,74* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 340 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Paket (ab € 984,80* pro Paket) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 340 | | Versand: Lager 340 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* | | ab € 170,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|