| |
|
| Artikel-Nr.: 340-ALS2504A Herst.-Nr.: ALS 250-4A EAN/GTIN: 4045761243026 |
| |
|
| | |
| Analysenwaage mit hohem Wägebereich, Grafikdisplay und komfortabler Rezepturfunktion Schnelles und effizientes Arbeiten dank Grafik-Display. Einfache Klartext-Bedienerführung im Display in den Sprachen DE, EN, FR, IT, ES, PT Kurze Einschwingzeit: Stabile Wägewerte innerhalb von ca. 4 s unter Laborbedingungen Justierprogramm CAL zum Einstellen der Genauigkeit, externe Prüfgewichte gegen Mehrpreis, siehe Prüfgewichte Wiegen mit Toleranzbereich (Checkweighing): Eingabe eines oberen/unteren Grenzwerts. Ein optisches und akustisches Signal unterstützt das Portionieren, Dosieren und Sortieren Dosierhilfe: Hochstabilitätsmodus und andere Filtereinstellungen wählbar Interner Speicher für komplette Rezepturen mit Name und Sollwert der Rezepturbestandteile. Displayunterstützte Benutzerführung Ergonomisch optimiertes Bedienfeld für Links- und Rechtshänder Großer Glaswindschutz mit 3 Schiebetüren für komfortablen Zugang zum Wägegut, Wägeraum B×T×H 160×170×225 mm Kompakte Abmessungen, vorteilhaft bei eingeschränkten Platzverhältnissen Arbeitsschutzhaube im Lieferumfang enthalten Weitere Informationen: | | Wägebereich Ausführung: | Vollauflösend (Einbereich) | maximale Last: | 0,25 kg | Auflösung: | 0,0000001 kg | Produkttyp: | ALS 250-4A | Waagschalen Durchmesser: | 80 mm | Ursprungsland: | China | Bruttogewicht: | 9 kg | Nettogewicht: | 7 kg |
Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 986,30* | € 1.056,18* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 906,53* | € 1.056,20* | | | | Lager 340 | | | | | | Frei Haus | ab € 1.021,14* | € 1.087,74* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 849,54* | € 1.113,82* | | | | | 3 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.068,31* | € 1.131,37* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 340 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 340 | | Versand: Lager 340 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* | | ab € 170,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|