Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AM40/set


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-AM40Set
Hersteller:
     Sensortechnik Meinsberg
Herst.-Nr.:
     AM40/Set
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
pH-Meter
• simultane Messung von gelöstem Sauerstoff und Temperatur • einfache Luftkalibrierung • automatische Kalibrierroutine • Datenlogger für 4000 Datensätze • grafisches Display, hintergrundbeleuchtet • USB-Schnittselle, Software • Min-/Max-Wert Speicher
Weitere Informationen:
Produkttyp:
Handmessgerät
Messbare Parameter:
Temperatur
Schutzart (IP):
IP65
Spannungsversorgung:
Batterie
Handgerät:
Ja
Schnittstelle:
USB
Ursprungsland:
Deutschland
Dual Use Kennzeichen:
Nein
Präferenzkennung:
Nein

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 919,97*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.068,28*
€ 1.271,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.039,36*
€ 1.236,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 999,13*
€ 1.188,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 919,97*
€ 1.094,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.