Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WK5 behroplast Kanister 5 l weiß mit eingeschweißtem Hahn


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-B00176987
Hersteller:
     behr Labor-Technik
Herst.-Nr.:
     B00176987
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kunststoffkanister
Wasserkanister
kunststoffkanister 5l hdpe
kunststoffkanister 5 l
behroplast ® Kanister 5 l weiß mit eingeschweißtem Hahn, starkwandig
Weitere Informationen:
Produkttyp:
WK 5
Nennvolumen:
5 l
Länge:
185 mm
Material:
Polyethylen hohe Dichte (HDPE)
Farbe:
Weiß
Breite:
164 mm
Höhe:
235 mm
Verpackungsvolumen:
28.08 l
Ursprungsland:
Deutschland
Bruttogewicht:
0,70 kg
Verpackungstiefe:
0,39 m
Verpackungsbreite:
0,4 m
Verpackungshöhe:
0,18 m

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Weitere Suchbegriffe: kunststoffkanister, Kanister (Kunststoff) bis 5 l
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 14,90*
ab € 36,26*
€ 66,48*
Lager 340
€ 8,50*
ab € 52,30*
€ 70,47*
Preise: Lager 340
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 70,47*
€ 83,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 68,41*
€ 81,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,19*
€ 77,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,61*
€ 74,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 61,12*
€ 72,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 52,30*
€ 62,24
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 52,30* pro Paket)
Lagerstand: Lager 340
Versand: Lager 340
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.