Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WK20 behroplast Kanister 20 l weiß mit eingeschweißtem Hahn


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-B00176990
Hersteller:
     behr Labor-Technik
Herst.-Nr.:
     B00176990
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kunststoffkanister
Wasserkanister
kunststoffkanister 20l
kunststoffkanister
behroplast ® Kanister 20 l weiß mit eingeschweißtem Hahn, starkwandig
Weitere Informationen:
Produkttyp:
WK 20
Nennvolumen:
20 l
Länge:
292 mm
Material:
Polyethylen hohe Dichte (HDPE)
Farbe:
Weiß
Breite:
258 mm
Höhe:
376 mm
Verpackungsvolumen:
49.95 l
Ursprungsland:
Deutschland
Bruttogewicht:
1,40 kg
Verpackungstiefe:
0,27 m
Verpackungsbreite:
0,37 m
Verpackungshöhe:
0,5 m

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Weitere Suchbegriffe: kunststoffkanister hdpe, Kanister (Kunststoff) größer als 5 l
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,49*
ab € 54,54*
€ 96,09*
Lager 340
€ 8,50*
ab € 79,39*
€ 100,75*
Preise: Lager 340
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 100,75*
€ 119,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 99,83*
€ 118,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 96,38*
€ 114,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 92,41*
€ 109,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 79,39*
€ 94,47
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 79,39* pro Paket)
Lagerstand: Lager 340
Versand: Lager 340
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.