Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WK25 behroplast Kanister 25 l weiß mit eingeschweißtem Hahn


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-B00176991
Hersteller:
     behr Labor-Technik
Herst.-Nr.:
     B00176991
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kunststoffkanister
Wasserkanister
kunststoffkanister 25l
kunststoffkanister
behroplast ® Kanister 25 l weiß mit eingeschweißtem Hahn, starkwandig
Weitere Informationen:
Produkttyp:
WK 25
Nennvolumen:
25 l
Länge:
292 mm
Material:
Polyethylen hohe Dichte (HDPE)
Farbe:
Weiß
Breite:
258 mm
Höhe:
458 mm
Verpackungsvolumen:
49.95 l
Ursprungsland:
Deutschland
Bruttogewicht:
1,60 kg
Verpackungstiefe:
0,27 m
Verpackungsbreite:
0,37 m
Verpackungshöhe:
0,5 m

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Weitere Suchbegriffe: kunststoffkanister hdpe, Kanister (Kunststoff) größer als 5 l
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 80,59*
€ 125,64*
Lager 340
€ 8,50*
ab € 104,97*
€ 133,29*
Preise: Lager 340
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 133,29*
€ 158,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 132,24*
€ 157,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 124,95*
€ 148,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 121,99*
€ 145,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 104,97*
€ 124,91
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 104,97* pro Paket)
Lagerstand: Lager 340
Versand: Lager 340
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.