Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WK30 behroplast Kanister 30 l weiß mit eingeschweißtem Hahn


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-B00176992
Hersteller:
     behr Labor-Technik
Herst.-Nr.:
     B00176992
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kunststoffkanister
Wasserkanister
kunststoffkanister hdpe 30l
kunststoffkanister 30 l
behroplast ® Kanister 30 l weiß mit eingeschweißtem Hahn, starkwandig
Weitere Informationen:
Produkttyp:
WK 30
Nennvolumen:
30 l
Länge:
378 mm
Material:
Polyethylen hohe Dichte (HDPE)
Farbe:
Weiß
Breite:
288 mm
Höhe:
399 mm
Verpackungsvolumen:
86.4 l
Ursprungsland:
Deutschland
Bruttogewicht:
2,20 kg
Verpackungstiefe:
0,4 m
Verpackungsbreite:
0,4 m
Verpackungshöhe:
0,54 m

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Weitere Suchbegriffe: kunststoffkanister, Kanister (Kunststoff) größer als 5 l
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 74,20*
€ 128,69*
Lager 340
€ 8,50*
ab € 107,99*
€ 136,53*
Preise: Lager 340
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 136,53*
€ 162,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 135,45*
€ 161,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 128,09*
€ 152,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 125,07*
€ 148,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 107,99*
€ 128,51
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 107,99* pro Paket)
Lagerstand: Lager 340
Versand: Lager 340
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.