Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BK30 behroplast Kanister 30 l blau mit Niveauanzeige und eingeschweißtem Hahn


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-B00176997
Hersteller:
     behr Labor-Technik
Herst.-Nr.:
     B00176997
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kunststoffkanister
Wasserkanister
kunststoffkanister 30 l
kunststoffkanister
behroplast Kanister 30 l blau mit Niveauanzeige und eingeschweißtem Hahn
Weitere Informationen:
Produkttyp:
BK 30
Nennvolumen:
30 l
Länge:
380 mm
Material:
Polyethylen hohe Dichte (HDPE)
Farbe:
Blau
Breite:
300 mm
Höhe:
420 mm
Verpackungsvolumen:
90.774 l
Ursprungsland:
Deutschland
Bruttogewicht:
2,30 kg
Verpackungstiefe:
0,41 m
Verpackungsbreite:
0,41 m
Verpackungshöhe:
0,54 m

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Weitere Suchbegriffe: Kanister (Kunststoff) größer als 5 l
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 107,74*
€ 167,29*
Lager 340
Frei Haus
ab € 141,62*
€ 175,94*
Preise: Lager 340
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 175,94*
€ 209,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 173,48*
€ 206,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 165,54*
€ 196,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 162,59*
€ 193,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 141,62*
€ 168,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 340
Versand: Lager 340
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,00*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.