Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GKW60 Kanister 60 l, PE/natur mit UN-Zulassung mit Schraubverschluss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-B00177006
Hersteller:
     behr Labor-Technik
Herst.-Nr.:
     B00177006
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Benzin Kanister
Benzinkanister
Kraftstoff Kanister
Kraftstoffkanister
Kanister 60 l, PE/natur mit UN-Zulassung mit Schraubverschluss
Weitere Informationen:
Produkttyp:
GKW 60
Nennvolumen:
60 l
Farbe:
Weiß
Material:
Polyethylen hohe Dichte (HDPE)
Verpackungsvolumen:
0,07696 m³
Ursprungsland:
Deutschland
Bruttogewicht:
3,00 kg
Verpackungstiefe:
0,32 m
Verpackungsbreite:
0,37 m
Verpackungshöhe:
0,65 m

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Weitere Suchbegriffe: Kunststoffkanister, Wasserkanister, kunststoffkanister 60 l, kunststoffkanister, pe kunststoffkanister, Kanister (Kunststoff) größer als 5 l
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 52,32*
  
Preis gilt ab 500 Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 52,32* pro Paket)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 68,62*
€ 81,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 66,80*
€ 79,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 63,95*
€ 76,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,00*
€ 73,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 52,32*
€ 62,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.