Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EZ250 behrotest Extraktor für 250 ml Extraktion nach Soxhlet


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-B00217974
Hersteller:
     behr Labor-Technik
Herst.-Nr.:
     B00217974
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Soxhlet-Aufsatz
Soxhlet-Extraktionsaufsatz
Soxhlet-Extraktor
soxhlet-aufsatz 250 ml
behrotest Extraktor für 250 ml Extraktion nach Soxhlet
Weitere Informationen:
Verpackungsvolumen:
0,004095 m³
Ursprungsland:
Deutschland
Bruttogewicht:
0,40 kg
Verpackungstiefe:
0,13 m
Verpackungsbreite:
0,45 m
Verpackungshöhe:
0,07 m

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Weitere Suchbegriffe: soxhlet-aufsatz, Soxhlet (Destillationsapparat)
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 117,78*
€ 138,32*
Lager 340
€ 8,50*
ab € 123,96*
€ 143,47*
Preise: Lager 340
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 143,47*
€ 170,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 140,82*
€ 167,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 140,31*
€ 166,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 123,96*
€ 147,51
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 123,96* pro Paket)
Lagerstand: Lager 340
Versand: Lager 340
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.