Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

S2 behr Wasserdampfdestilliergerät Zugabe von NaOH & H2O


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-B00233702
Hersteller:
     behr Labor-Technik
Herst.-Nr.:
     B00233702
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Destillierapparate
Destillierapparatur
Wasserdampf-Destillierapparat
Wasserdampf-Destillierer
behr Wasserdampfdestilliergerät Zugabe von NaOH & H2O
Weitere Informationen:
Verpackungsvolumen:
0,2 m³
Ursprungsland:
Deutschland
Bruttogewicht:
28,00 kg
Nettogewicht:
23,00 kg
Verpackungstiefe:
0,5 m
Verpackungsbreite:
0,5 m
Verpackungshöhe:
0,8 m

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Weitere Suchbegriffe: Wasserdampfdestille, Wasserdampfdestillierer, Wasserdampferzeuger, wasserdampfdestille, Destillationsapparat (sonstiger, Zubehör)
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 3.808,85*
€ 4.045,71*
Lager 340
Frei Haus
ab € 3.974,16*
€ 4.217,55*
Preise: Lager 340
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.217,55*
€ 5.018,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4.188,81*
€ 4.984,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4.061,29*
€ 4.832,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.995,65*
€ 4.754,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.974,16*
€ 4.729,25
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 3.974,16* pro Paket)
Lagerstand: Lager 340
Versand: Lager 340
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
behr Labor-Technik
B00606938
ab € 330,07*
Zubehör
behr Labor-Technik
B00218041
ab € 319,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.