Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PPH5064 Pumpenkopf 4-Kanal 0,0025-48 ml/min 6 Quetschrollen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-B00455177
Hersteller:
     behr Labor-Technik
Herst.-Nr.:
     B00455177
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Pumpenkopf
pumpenkopf
Pumpenkopf 4-Kanal 0,0025-48 ml/min 6 Quetschrollen
Weitere Informationen:
Verpackungsvolumen:
0,001782 m³
Ursprungsland:
China
Bruttogewicht:
0,50 kg
Verpackungstiefe:
0,135 m
Verpackungsbreite:
0,165 m
Verpackungshöhe:
0,08 m

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Weitere Suchbegriffe: Schlauchpumpe, Peristaltikpumpe
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 365,67*
€ 427,30*
Lager 340
Frei Haus
ab € 381,46*
€ 446,10*
Preise: Lager 340
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 446,10*
€ 530,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 445,72*
€ 530,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 433,94*
€ 516,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 416,70*
€ 495,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 381,46*
€ 453,94
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 381,46* pro Paket)
Lagerstand: Lager 340
Versand: Lager 340
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.