Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RB30GT behrotest Glasflasche braun 30 ml, mit Verschluss und PTFEeinlage, vorg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-B00622064
Hersteller:
     behr Labor-Technik
Herst.-Nr.:
     B00622064
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Braunglasflasche
Glasflaschen
Weithalsflasche
Weithalsgewindeflaschen
behrotest Glasflasche braun 30 ml, mit Verschluss und PTFEeinlage, vorgeschrieben für Probenahme
Weitere Informationen:
Verpackungsvolumen:
0,00189 m³
Nennvolumen:
0,03 l
Farbe:
Braun
Ursprungsland:
Deutschland
Bruttogewicht:
0,60 kg
Nettogewicht:
0,50 kg
Verpackungstiefe:
0,1 m
Verpackungsbreite:
0,21 m
Verpackungshöhe:
0,09 m

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 340
10
€ 8,50*
ab € 3,844*
€ 5,394*
2
€ 18,90*
ab € 3,49*
€ 5,79*
Preise: Lager 340
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 5,394*
€ 6,41886
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,104*
€ 6,07376
pro Stück
ab 40 Stück
€ 4,804*
€ 5,71676
pro Stück
ab 6000 Stück
€ 3,844*
€ 4,57436
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 3,844* pro Paket)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 53,94* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 340
Versand: Lager 340
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
behr Labor-Technik
B00193727
ab € 24,34*
Zubehör
behr Labor-Technik
B00193723
ab € 11,64*
Zubehör
behr Labor-Technik
B00193728
ab € 32,46*
Zubehör
behr Labor-Technik
B00193724
ab € 14,64*
Zubehör
behr Labor-Technik
B00193725
ab € 18,82*
Zubehör
behr Labor-Technik
B00193726
ab € 21,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.