Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NK250GT behrotest Glasflasche glasklar 250 ml, Enghals mit Verschluss und PTFE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-B00636019
Hersteller:
     behr Labor-Technik
Herst.-Nr.:
     B00636019
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Enghalsflasche
Glasflaschen
enghalsflasche tropfverschluss 250 ...
enghalsflasche
behrotest Glasflasche glasklar 250 ml, Enghals mit Verschluss und PTFEeinlage
Weitere Informationen:
Verpackungsvolumen:
0,009472 m³
Nennvolumen:
0,25 l
Halsart:
Enghals
Ursprungsland:
Deutschland
Bruttogewicht:
1,80 kg
Nettogewicht:
1,70 kg
Verpackungstiefe:
0,16 m
Verpackungsbreite:
0,37 m
Verpackungshöhe:
0,16 m

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Weitere Suchbegriffe: enghalsflasche 250 ml, Gewindeflasche
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 340
€ 8,50*
ab € 41,88*
€ 57,24*
€ 14,90*
ab € 39,04*
€ 58,80*
Preise: Lager 340
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,24*
€ 68,1156
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,77*
€ 65,1763
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,15*
€ 60,8685
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,65*
€ 59,0835
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,35*
€ 57,5365
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,88*
€ 49,8372
pro Stück
1 Stück enthält 10 Pakete (ab € 4,188* pro Paket)
Lagerstand: Lager 340
Versand: Lager 340
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
behr Labor-Technik
B00193727
ab € 24,34*
Zubehör
behr Labor-Technik
B00193723
ab € 11,64*
Zubehör
behr Labor-Technik
B00193728
ab € 32,46*
Zubehör
behr Labor-Technik
B00193724
ab € 14,64*
Zubehör
behr Labor-Technik
B00193725
ab € 18,82*
Zubehör
behr Labor-Technik
B00193726
ab € 21,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.