Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NK1000GT behrotest Glasflasche glasklar 1000 ml, Enghals mit Verschluss und Tefl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-B00636021
Hersteller:
     behr Labor-Technik
Herst.-Nr.:
     B00636021
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Enghalsflasche
Glasflaschen
spritzverschluss enghalsflasche 100...
enghalsflasche
behrotest Glasflasche glasklar 1000 ml, Enghals mit Verschluss und PTFEeinlage
Weitere Informationen:
Nennvolumen:
1 l
Halsart:
Enghals
Ursprungsland:
Deutschland
Bruttogewicht:
5,50 kg
Verpackungstiefe:
0,23 m
Verpackungsbreite:
0,54 m
Verpackungshöhe:
0,23 m

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Weitere Suchbegriffe: enghalsflasche 1000 ml, Gewindeflasche
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,49*
ab € 69,28*
€ 95,17*
Lager 340
€ 8,50*
ab € 76,90*
€ 95,26*
Preise: Lager 340
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 95,26*
€ 113,3594
pro Stück
ab 2 Stück
€ 94,02*
€ 111,8838
pro Stück
ab 5 Stück
€ 89,96*
€ 107,0524
pro Stück
ab 10 Stück
€ 87,50*
€ 104,125
pro Stück
ab 500 Stück
€ 76,90*
€ 91,511
pro Stück
1 Stück enthält 10 Pakete (ab € 7,69* pro Paket)
Lagerstand: Lager 340
Versand: Lager 340
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
behr Labor-Technik
B00193727
ab € 24,34*
Zubehör
behr Labor-Technik
B00193723
ab € 11,64*
Zubehör
behr Labor-Technik
B00193728
ab € 32,46*
Zubehör
behr Labor-Technik
B00193724
ab € 14,64*
Zubehör
behr Labor-Technik
B00193725
ab € 18,82*
Zubehör
behr Labor-Technik
B00193726
ab € 21,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.