Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HTI6 behrotest CSB-Handtitrierstation mit Digitalbürette (50ml) und Magnetrührer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-B00647818
Hersteller:
     behr Labor-Technik
Herst.-Nr.:
     B00647818
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Digitalbürette
Digitale Bürette
Flaschenaufsatzbürette
Großmagnetrührer
behrotest CSB-Handtitrierstation mit Digitalbürette (50ml) und Magnetrührer für Rundbodenaufschlussgerfäß SR6
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Deutschland
Verpackungstiefe:
0,3 m
Verpackungsbreite:
0,57 m
Verpackungshöhe:
0,3 m

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Weitere Suchbegriffe: Heizrührer, Magnetrührer, Magnetrührsystem, Magnetrührwerk, Titrierstation, digitalbürette, Titrations-System (sonstiges)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.325,20*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.512,66*
€ 1.800,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.449,28*
€ 1.724,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.397,98*
€ 1.663,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.325,20*
€ 1.576,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.