Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kreuzdoppelmuffe, 18/10 Stahl, D=2-16mm, M6


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-B08540167
Hersteller:
     Bochem Instrumente
Herst.-Nr.:
     B08540167
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kreuzdoppelmuffe
Kreuzmuffe
Stativmuffe
Stativmuffen
Kreuzdoppelmuffe, 18/10 Stahl, D=2-16mm, Lappenschraube, Gewinde M6, Winkel 180+90° Gewicht in g: 87,0
Weitere Informationen:
Kleinste Spannweite:
2 mm
Größte Spannweite:
16 mm
Material:
Edelstahl
Ursprungsland:
Frankreich

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Weitere Suchbegriffe: bochem stativmuffe, kreuzdoppelmuffe 16mm, kreuzmuffe, Doppelmuffe (Stativ)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 138,41*
  
Preis gilt ab 500 Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 138,41* pro Paket)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 168,57*
€ 200,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 166,41*
€ 198,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 161,33*
€ 191,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 157,13*
€ 186,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 138,41*
€ 164,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.