Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BOLA Planschliff-Destillationsanlage, 1000 ml aus PTFE - SAFE LAB-Ausführung, be


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-B28006
Hersteller:
     Bohlender
Herst.-Nr.:
     B 280-06
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Planschliff-Destillationsanlage
BOLA Planschliff-Destillationsanlage Hervorragend geeignet zur Destillation von stark alkalischen oder sauren Medien sowie sehr aggressiven Lösungsmitteln. Abmessungen: Inhalt ml 1.000 Abmessungen total H x L mm 550 x 700
Weitere Informationen:
Material:
Polytetrafluorethylen (PTFE)
Nettogewicht:
4,76 kg
Ursprungsland:
Deutschland

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Weitere Suchbegriffe: Soxhlet (Destillationsapparat)
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
unbekannt
€ 10,00*
ab € 4.160,40*
€ 4.413,38*
Lager 340
Frei Haus
ab € 4.209,40*
€ 4.464,43*
Preise: Lager 340
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.464,43*
€ 5.312,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4.422,83*
€ 5.263,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4.299,50*
€ 5.116,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4.238,63*
€ 5.043,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 4.209,40*
€ 5.009,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 340
Versand: Lager 340
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.