| |
|
| Artikel-Nr.: 340-BFB3T3NM Herst.-Nr.: BFB 3T-3NM EAN/GTIN: 4045761194267 |
| |
|
| | |
| Wägebrücke mit verschraubter Wägeplatte (IP67) und XXL Auswertegerät, optional mit Eichung Wägeplatte : glatte Oberfläche, von oben verschraubt, dadurch leicht abzunehmen und hygienisch und gut zu reinigen 4 silikonbeschichtete legierte Stahl-Wägezellen, Staub- und Spritzwasserschutz IP67 Auswertegerät: Details siehe KERN KFB-TM Tischfuß inklusive Wandhalterung für das Auswertegerät serienmäßig Summieren von Gewichtswerten und Zählteilen Arbeitsschutzhaube im Lieferumfang enthalten Weitere Informationen: | | Auflösung: | 1 kg | Ursprungsland: | China | Bruttogewicht: | 195 kg | Nettogewicht: | 140 kg |
Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.418,21* | € 1.487,23* | | | | Lager 340 | | | | | | Frei Haus | ab € 1.415,69* | € 1.487,25* | | | | | | 3 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.470,31* | € 1.548,36* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.396,84* | € 1.590,88* | | | | | 8 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.613,27* | € 1.687,92* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 340 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 340 | | Versand: Lager 340 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* | | ab € 170,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|