Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BOLA Eiform-Magnet-Rührstäbe, L 25 mm Ø 12 mm PTFE Überzug


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-C35804
Hersteller:
     Bohlender
Herst.-Nr.:
     C 358-04
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Magnetrührstab
Magnetrührstäbchen
Magnetstäbchen
Rührfisch
BOLA Eiform-Magnet-Rührstäbe PTFE überzogener Magnetkern (Alnico 5), universelle chemische Beständigkeit. Abmessungen: Länge mm ca. 25 Durchmesser mm 12 geeignet für Rundkolben (DIN 12 348) ml 50
Weitere Informationen:
Durchmesser:
12 mm
Länge:
25 mm
Material:
Polytetrafluorethylen (PTFE)
Form des Magnetrührstabs:
Ellipsoid
Nettogewicht:
0,009 kg
Ursprungsland:
Großbritannien

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 18,90*
ab € 1,81*
€ 6,18*
13 Tage
nicht lagernd
3
€ 12,95*
ab € 3,47*
€ 6,20*
12 Tage
unbekannt
3
€ 10,00*
ab € 3,97*
€ 6,73*
Lager 340
3
€ 8,50*
ab € 3,30*
€ 6,80*
Preise: Lager 340
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 6,80*
€ 8,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,50*
€ 5,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,28*
€ 5,09
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,81*
€ 4,53
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,74*
€ 4,45
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 3,30*
€ 3,93
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 3 Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 20,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 340
Versand: Lager 340
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.