Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BOLA Colour-Magnet-Rührstäbe, BLAU L. 25 mm Ø 8 mm aus PTFE


Menge:  Pakete  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-C36832
Hersteller:
     Bohlender
Herst.-Nr.:
     C 368-32
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Magnetrührstab
Magnetrührstäbchen
Magnetstäbchen
Rührfisch
BOLA Colour-Magnet-Rührstäbe PTFE mit Farbstoff überzogener Magnetkern (Alnico 5), zylindrische Form mit Mittelring, universelle chemische Beständigkeit. Abmessungen: Länge mm ca. 25 Durchmesser mm ca. 8 Farbe blau
Weitere Informationen:
Durchmesser:
8 mm
Länge:
25 mm
Material:
Polytetrafluorethylen (PTFE)
Form des Magnetrührstabs:
Stabform rund
Mittelring:
Ja
Farbe:
Blau
Nettogewicht:
0,005 kg
Ursprungsland:
Großbritannien

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
unbekannt
10
€ 10,00*
ab € 4,18*
€ 5,44*
Lager 340
10
€ 8,50*
ab € 4,19*
€ 5,49*
10
€ 14,90*
ab € 3,33*
€ 5,95*
Preise: Lager 340
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Pakete
€ 5,49*
€ 6,53
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 5,42*
€ 6,45
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 4,87*
€ 5,80
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 4,77*
€ 5,68
pro Paket
ab 30000 Pakete
€ 4,19*
€ 4,99
pro Paket
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Pakete
Mindestbestellmenge: 10 Pakete ( entspricht € 54,90* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 340
Versand: Lager 340
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.