Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BOLA GT-Glas-Rührwellen, L 340 mm Ø 10 mm NS 29/32 GLAS/PTFE, Halbmondrührblatt


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-C37504
Hersteller:
     Bohlender
Herst.-Nr.:
     C 375-04
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Rührwellen
bohlender rührwelle
rührwellen
BOLA GT-Glas-Rührwellen KPG-Rührwelle aus Borosilicat-Glas, kippbares Halbmond-Rührblatt mit Winkelnut sowie Befestigungsbolzen sind komplett aus PTFE. Für Gefäße mit Schliff NS 29/32. Universelle chemische Beständigkeit, da das Medium nur mit PTFE und Glas in Berührung kommt. Abmessungen: Länge mm 340 Spann Ø mm 8 Wellen Ø mm 10 Blattmaße mm 68 x 24 x 3
Weitere Informationen:
Länge:
340 mm
Breite des Rührblattes:
68 mm
Länge des Rührblattes:
24 mm
Material:
Polytetrafluorethylen (PTFE)
Nettogewicht:
0,055 kg
Ursprungsland:
Deutschland

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Weitere Suchbegriffe: Flächenrührer
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,49*
ab € 76,98*
€ 112,55*
12 Tage
unbekannt
€ 10,00*
ab € 102,13*
€ 121,39*
Lager 340
€ 8,50*
ab € 103,33*
€ 122,76*
Preise: Lager 340
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 122,76*
€ 146,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 121,31*
€ 144,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 118,68*
€ 141,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 117,97*
€ 140,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 103,33*
€ 122,96
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 103,33* pro Paket)
Lagerstand: Lager 340
Versand: Lager 340
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.