Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 340-C37506 Herst.-Nr.: C 375-06 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| BOLA GT-Glas-Rührwellen KPG-Rührwelle aus Borosilicat-Glas, kippbares Halbmond-Rührblatt mit Winkelnut sowie Befestigungsbolzen sind komplett aus PTFE. Für Gefäße mit Schliff NS 29/32. Universelle chemische Beständigkeit, da das Medium nur mit PTFE und Glas in Berührung kommt. Abmessungen: Länge mm 390 Spann Ø mm 8 Wellen Ø mm 10 Blattmaße mm 68 x 24 x 3 Weitere Informationen: | | Länge: | 390 mm | Breite des Rührblattes: | 68 mm | Länge des Rührblattes: | 24 mm | Material: | Polytetrafluorethylen (PTFE) | Nettogewicht: | 0,06 kg | Ursprungsland: | Deutschland |
Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Flächenrührer |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 79,88* | € 116,15* | | | | | 12 Tage | | | | | € 10,00* | ab € 106,30* | € 125,01* | | | | Lager 340 | | | | | | € 8,50* | ab € 108,13* | € 126,43* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 340 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Paket (ab € 108,13* pro Paket) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 340 | | Versand: Lager 340 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* | | ab € 170,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|