Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BOLA Flügel-Rührwellen, L 600 mm Ø 8 mm aØ 80x20 mm PTFE überzogene Edelstahlwel


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-C37904
Hersteller:
     Bohlender
Herst.-Nr.:
     C 379-04
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Flächenrührer
Rührwellen
rührwelle flügel
flächenrührer
BOLA Flügel-Rührwellen Mit PTFE überzogene Edelstahlwelle, Rührflügel komplett aus PTFE mit zwei um 45° geneigten Flügeln. Universelle chemische Beständigkeit, da das Medium nur mit PTFE in Berührung kommt. Abmessungen: Länge mm 600 Ø Welle mm 8 Spann Ø mm 6 Flügelmaße laut Abbildung A - B - C mm 80 - 18 - 4
Weitere Informationen:
Länge:
600 mm
Breite des Rührblattes:
80 mm
Länge des Rührblattes:
18 mm
Material:
Polytetrafluorethylen (PTFE)
Nettogewicht:
0,215 kg
Ursprungsland:
Deutschland

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Weitere Suchbegriffe: bohlender rührwelle
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 174,31*
€ 218,81*
12 Tage
unbekannt
€ 10,00*
ab € 218,30*
€ 247,17*
Lager 340
Frei Haus
ab € 221,07*
€ 250,09*
Preise: Lager 340
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 250,09*
€ 297,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 249,89*
€ 297,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 248,54*
€ 295,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 242,80*
€ 288,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 221,07*
€ 263,07
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 221,07* pro Paket)
Lagerstand: Lager 340
Versand: Lager 340
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.