Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BOLA Flügel-Rührwellen, L 600 mm Ø 10mm aØ 110x20 mm PTFE überzogene Edelstahlwe


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-C37908
Hersteller:
     Bohlender
Herst.-Nr.:
     C 379-08
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Flächenrührer
Rührwellen
rührwelle flügel
flächenrührer
BOLA Flügel-Rührwellen Mit PTFE überzogene Edelstahlwelle, Rührflügel komplett aus PTFE mit zwei um 45° geneigten Flügeln. Universelle chemische Beständigkeit, da das Medium nur mit PTFE in Berührung kommt. Abmessungen: Länge mm 600 Ø Welle mm 10 Spann Ø mm 8 Flügelmaße laut Abbildung A - B - C mm 110 - 20 - 5
Weitere Informationen:
Länge:
600 mm
Breite des Rührblattes:
110 mm
Länge des Rührblattes:
20 mm
Material:
Polytetrafluorethylen (PTFE)
Nettogewicht:
0,325 kg
Ursprungsland:
Deutschland

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Weitere Suchbegriffe: bohlender rührwelle
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 173,44*
€ 222,81*
12 Tage
unbekannt
€ 10,00*
ab € 219,19*
€ 251,78*
Lager 340
Frei Haus
ab € 221,64*
€ 254,76*
Preise: Lager 340
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 254,76*
€ 303,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 254,55*
€ 302,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 253,15*
€ 301,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 246,71*
€ 293,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 221,64*
€ 263,75
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 221,64* pro Paket)
Lagerstand: Lager 340
Versand: Lager 340
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.