Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BOLA Flügel-Rührwellen, L 1000 mm Ø 16mm aØ 140x25 mm PTFE überzogene Edelstahlw


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-C37918
Hersteller:
     Bohlender
Herst.-Nr.:
     C 379-18
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Flächenrührer
Rührwellen
rührwelle flügel
flächenrührer
BOLA Flügel-Rührwellen Mit PTFE überzogene Edelstahlwelle, Rührflügel komplett aus PTFE mit zwei um 45° geneigten Flügeln. Universelle chemische Beständigkeit, da das Medium nur mit PTFE in Berührung kommt. Abmessungen: Länge mm 1.000 Ø Welle mm 16 Spann Ø mm 14 Flügelmaße laut Abbildung A - B - C mm 140 - 25 - 12
Weitere Informationen:
Länge:
1000 mm
Breite des Rührblattes:
140 mm
Länge des Rührblattes:
25 mm
Material:
Polytetrafluorethylen (PTFE)
Nettogewicht:
1,449 kg
Ursprungsland:
Deutschland

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Weitere Suchbegriffe: bohlender rührwelle
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
unbekannt
€ 10,00*
ab € 476,85*
€ 546,57*
Lager 340
Frei Haus
ab € 480,33*
€ 553,05*
Preise: Lager 340
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 553,05*
€ 658,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 551,28*
€ 656,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 531,26*
€ 632,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 515,18*
€ 613,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 480,33*
€ 571,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 340
Versand: Lager 340
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.