Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BOLA Doppelflügel-Rührwellen, L 600 mm Ø 8 mm aØ 80x18 mm PTFE überzogene Edelst


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-C38004
Hersteller:
     Bohlender
Herst.-Nr.:
     C 380-04
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Flächenrührer
Rührwellen
bohlender rührwelle
flächenrührer
BOLA Doppelflügel-Rührwellen Mit PTFE überzogene Edelstahlwelle, zwei kreuzweise um 90° versetzt angeordnete Rührflügel aus PTFE. Befestigung des oberen Flügels mittels Klemmschrauben aus PEEK-Compound. Abmessungen: Länge mm 600 Ø Welle mm 8 Spann Ø mm 6,5 Flügelabstand mm 50 Flügelmaße laut Abbildung A - B - C mm 80 - 18 - 4
Weitere Informationen:
Länge:
600 mm
Breite des Rührblattes:
80 mm
Material:
Polytetrafluorethylen (PTFE)
Nettogewicht:
0,245 kg
Ursprungsland:
Deutschland

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Weitere Suchbegriffe: rührwelle länge 600mm
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 283,41*
€ 359,99*
12 Tage
unbekannt
€ 10,00*
ab € 354,40*
€ 407,18*
Lager 340
Frei Haus
ab € 358,42*
€ 412,06*
Preise: Lager 340
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 412,06*
€ 490,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 411,75*
€ 489,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 403,59*
€ 480,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 389,09*
€ 463,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 358,42*
€ 426,52
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 358,42* pro Paket)
Lagerstand: Lager 340
Versand: Lager 340
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.