Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BOLA Doppelflügel-Rührwellen RS, L 1000 mm Ø 16 mm 140x25 mm ''Spanndurchmesser


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-C58018
Hersteller:
     Bohlender
Herst.-Nr.:
     C 580-18
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Flächenrührer
Rührwellen
flächenrührer
BOLA Doppelflügel-Rührwellen RS Mit PTFE überzogene Edelstahlwelle, zwei kreuzweise um 90° versetzt angeordnete Rührflügel aus PTFE. Befestigung des oberen Flügels mittels Klemmschrauben aus PEEK-Compound.Maße siehe Artikel-Nr. C 380-.. Abmessungen: Länge mm 1000 Ø Welle mm 16 Spann Ø mm 10 Flügelabstand mm 150 Flügelmaße laut Abbildung A - B - C mm 140 - 25 - 12
Weitere Informationen:
Länge:
1000 mm
Material:
Polytetrafluorethylen (PTFE)
Nettogewicht:
1,602 kg
Ursprungsland:
Deutschland

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
unbekannt
€ 10,00*
ab € 703,98*
€ 795,01*
Lager 340
Frei Haus
ab € 709,19*
€ 804,53*
Preise: Lager 340
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 804,53*
€ 957,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 802,08*
€ 954,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 771,93*
€ 918,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 752,07*
€ 894,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 709,19*
€ 843,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 340
Versand: Lager 340
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.