Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BOLA Anker-Rührwellen RS, L 1000 mm Ø 16 mm 150x120x90 ''Spanndurchmesser


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-C58458
Hersteller:
     Bohlender
Herst.-Nr.:
     C 584-58
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Ankerrührer
Rührwellen Anker
Rührwerkzeug Anker
Rührblätter
BOLA Anker-Rührwellen RS Mit PTFE überzogene Edelstahlwelle, Anker-Rührblatt komplett aus PTFE. Universelle chemische Beständigkeit, da das Medium nur mit PTFE in Berührung kommt. Maße siehe Artikel-Nr. C 384-.. Abmessungen: Länge mm 1000 Ø Welle mm 16 Spann Ø mm 10 Flügelmaße laut Abbildung A - B - C - D mm 150 - 120 - 90 - 90
Weitere Informationen:
Länge:
1000 mm
Material:
Polytetrafluorethylen (PTFE)
Nettogewicht:
1,44 kg
Ursprungsland:
Deutschland

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Weitere Suchbegriffe: Rührwellen, ankerrührer, Flächenrührer
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
unbekannt
€ 10,00*
ab € 381,47*
€ 437,27*
Lager 340
Frei Haus
ab € 387,66*
€ 442,41*
Preise: Lager 340
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 442,41*
€ 526,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 440,32*
€ 523,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 439,07*
€ 522,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 431,65*
€ 513,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 387,66*
€ 461,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 340
Versand: Lager 340
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.