Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zählsystem CCA 60K-5M, Wägebereich 30 kg; 60 kg / 0,6 kg, Ablesbarkeit 0,01 kg;


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-CCA60K5M
Hersteller:
     Kern
Herst.-Nr.:
     CCA 60K-5M
EAN/GTIN:
     4045761235113
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Zählsysteme
kern zählsystem
zählsysteme
Mit diesem hochgenauen Zählsystem KERN CCA kann eine große Bandbreite von Einzelwaagen kostengünstig und effizient ersetzt werden; Dank der optionalen Eichung auch für den Einsatz in eichpflichtigen Anwendungen geeignet; Die Waagen sind mit einem RS-232 Y-Kabel miteinander verbunden, das die Möglichkeit bietet, zusätzlich einen Drucker anzuschließen; Referenzwaage KERN EWJ; Diese auch einzeln einsetzbare Präzisionswaage erfu?llt durch den Anschluss einer hochlastigen Plattform auch höchste Anspru?che an Genauigkeit; Interne Justierautomatik, zeitgesteuert alle 2 h, garantiert hohe Genauigkeit und macht standortunabhängig; Windschutz serienmäßig, Wägeraum B×T×H 134×128×80 mm; Arbeitsschutzhaube im Lieferumfang enthalten; Mengenwaage KERN IFS; Die Mengenstückzählung findet mit hoher Präzision auf der Wägeplattform IFS statt. So können selbst kleinste Zählteile in größten Mengen gezählt werden; Schwerer Industriestandard geeignet für den rauen Einsatz; Ergonomisches Auswertegerät mit großem Tastenblock und kontrastreichen -Displays für bequemes Eingeben und Ablesen z. B. von Tarawerten, Referenzgewichten, Grenzwerten etc.; Drei Displays für Gewichtsanzeige, Referenzgewicht, Gesamtstückzahl; 100 Artikelspeicherplätze für Stammdaten wie Referenzgewicht, Referenzmenge, Behältergewicht (Taravorabzug) etc.; Genaues Zählen: Die manuelle Referenzoptimierung verbessert stufenweise den Durchschnittswert des Teilegewichts; Summieren von Zählteilen; Ausdruck von Datum und Uhrzeit; Aluminium-Single-Point-Wägezelle (1×3000 e), Staub- und Spritzwasserschutz IP65; Arbeitsschutzhaube über dem Auswertegerät im Lieferumfang enthalten;
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
China
Bruttogewicht:
16 kg
Nettogewicht:
14 kg
Verpackungshöhe:
0,495 m
Verpackungsbreite:
0,795 m
Verpackungstiefe:
0,46 m

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Weitere Suchbegriffe: Labormaterial
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
14
Frei Haus
ab € 778,90*
€ 855,29*
3 Tage
50
Frei Haus
ab € 705,64*
€ 865,01*
Lager 340
Frei Haus
ab € 848,19*
€ 927,47*
Preise: Lager 340
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 927,47*
€ 1.103,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 910,49*
€ 1.083,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 884,16*
€ 1.052,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 868,06*
€ 1.032,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 848,19*
€ 1.009,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 340
Versand: Lager 340
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.