| |
|
| Artikel-Nr.: 340-CDS30K01L Herst.-Nr.: CDS 30K0.1L EAN/GTIN: 4045761243927 |
| |
|
| | |
| Selbsterklärende Industriezählwaage für hohe Lasten, Zählauflösung 300.000 Punkte, ideal für die vielfältigen Möglichkeiten von Industrie 4.0 Anwendungen Präzise, intuitiv bedienbar und digital – mit unseren Zählwaagen beschleunigen Sie Ihre Prozesse bei der jährlichen Inventur und sparen so Zeit und Kosten Selbsterklärendes, grafikunterstütztes Bedienfeld, auch ohne Bedienungsanleitung sofort verständlicher Ablauf der Arbeitsschritte - keine Anlernzeit = spart Kosten - ideal für den ungeübten Benutzer - visualisierter Ablauf vermeidet Bedienfehler Die 4 Arbeitsschritte werden von links nach rechts durchgeführt: [[1]] Leeren Behälter auf die Wägeplatte stellen und per Tastendruck (TARE) tarieren [[2]] Referenzstückzahl der Zählmenge in den Behälter einfüllen (5, 10 oder 20 Stück) [[3]] Gewählte Referenzstückzahl per Tastendruck (5, 10 oder 20) bestätigen [[4]] Zählmenge in den Behälter einfüllen. Die Stückzahl wird direkt im Display angezeigt Genaues Zählen: Die automatische Referenzoptimierung verbessert stufenweise den Durchschnittswert des Teilegewichts KERN Universal Port (KUP): erlaubt den Anschluss externer KUP Schnittstellenadapter, wie z. B. RS-232, USB, Bluetooth, WLAN oder Ethernet, zum Austausch von Daten und Steuerbefehlen, ohne Einbauaufwand KERN Communication Protocol (KCP): Das KCP erlaubt die Abfrage und Fernsteuerung der Waage über externe Steuerungsgeräte oder Computer Einheitliche, vereinfachte Bedienphilosophie Arbeitsschutzhaube über dem Auswertegerät im Lieferumfang enthalten Weitere Informationen: | | maximale Last: | 30 kg | Auflösung: | 0,0001 kg | Verpackungstiefe: | 1,56 m | Verpackungsbreite: | 1,27 m | Verpackungshöhe: | 0,24 m | Ursprungsland: | Deutschland | Bruttogewicht: | 22 kg | Nettogewicht: | 19 kg |
Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: zählwaage, Labormaterial |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 713,83* | € 850,17* | | | | | 3 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 778,93* | € 852,46* | | | | | 10 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 805,58* | € 878,47* | | | | Lager 340 | | | | | | Frei Haus | ab € 854,93* | € 926,43* | | | | | | 3 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 885,37* | € 962,47* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 340 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 340 | | Versand: Lager 340 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* | | ab € 170,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|