Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CWF 12/36 Basisregler E301 Großraum Kammerofen 1200°C maximale Temperatur


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-CGPC1236301000000
Hersteller:
     Carbolite-Gero
Herst.-Nr.:
     CGPC1236301000000
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kammerofen
kammerofen
Großraum Kammerofen 1200°C maximale Temperatur 36 l Kammervolumen 250x320x450mm (HxBxT) Kammergröße 810x690x780mm (HxBxT) Außenabmessungen Anschluss: 400 V, 3 Phasen, Erde + Neutral, 50 Hz, 9 kW Das Bild zeigt einen Artikel gleicher Bauart. Größe und Ausstattung können von diesem Typ abweichen. PID-Regler Eine Rampe zum Setpoint Timerfunktion mit 99 Stunden, programmierbar als verzögerter Start oder als Countdown-Timer. Optional CC-T1 Touchscreen Regler (1 Zone) (00050670) Übertemperaturschutz digital (OPTOTCF)
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Großbritannien

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9.011,62*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9.500,55*
€ 11.305,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9.393,06*
€ 11.177,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9.123,20*
€ 10.856,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9.011,62*
€ 10.723,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.