Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CWF 12/65 Basisregler E301 Großraum Kammerofen 1200°C maximale Temperatur


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-CGPC1265301000000
Hersteller:
     Carbolite-Gero
Herst.-Nr.:
     CGPC1265301000000
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kammerofen
kammerofen
Großraum Kammerofen 1200°C maximale Temperatur 65 l Kammervolumen 280x390x595mm (HxBxT) Kammergröße 885x780x945mm (HXBxT) Außenabmessungen Anschluss: 400 V, 3 Phasen, Erde + Neutral, 50 Hz, 14 kW Das Bild zeigt einen Artikel gleicher Bauart. Größe und Ausstattung können von diesem Typ abweichen. PID-Regler Eine Rampe zum Setpoint Timerfunktion mit 99 Stunden, programmierbar als verzögerter Start oder als Countdown-Timer. Optional CC-T1 Touchscreen Regler (1 Zone) (00050670) Übertemperaturschutz digital (OPTOTCF)
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Großbritannien

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11.835,35*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12.353,35*
€ 14.700,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12.267,01*
€ 14.597,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11.958,67*
€ 14.230,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11.835,35*
€ 14.084,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.