Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Messgeräte Prüfgeräte
>
Mechanische Messgrößen
>
Waagen
>
Zählwaage
>
Artikel
Zählwaage CPB 6K1DM, Wägebereich 3 kg; 6 kg, Ablesbarkeit 0,001 kg; 0,002 kg
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
340-CPB6K1DM
Hersteller:
Kern
Herst.-Nr.:
CPB 6K1DM
EAN/GTIN:
4045761124363
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Tierwaage
Veterinärwaage
Zählwaage
zählwaagen kern
Präzise, intuitiv bedienbar und digital – mit unseren Zählwaagen beschleunigen Sie Ihre Prozesse bei der jährlichen Inventur und sparen so Zeit und Kosten; Genaues Zählen: Die automatische Referenzoptimierung verbessert stufenweise den Durchschnittswert des Teilegewichts; Über Tastenblock programmierbar: - gewünschte Referenzstückzahl - bekanntes Referenzgewicht; Drei Displays für Gewichtsanzeige (eichfähig), Referenzgewicht, Gesamtstückzahl; Zählsummenspeicher: zum Aufsummieren von gleichen Zählteilen in Gesamtstück und Gesamtgewicht; Fill-to-target-Funktion: Zielstückzahl bzw. Zielgewicht programmierbar. Das Erreichen des Zielwerts wird durch ein akustisches Signal angezeigt; PRE-TARE-Funktion für manuellen Vorabzug eines bekannten Behältergewichts, nützlich bei Füllmengenkontrollen; Hohe Mobilität: Dank Akkubetrieb (optional) und kompakter, leichter Bauweise geeignet zum Einsatz an mehreren Standorten (Produktion, Lager, Versand, etc.); Zwei Waagen in einer: Umschaltung vom Zählmodus in den Wiegemodus per Tastendruck; Arbeitsschutzhaube im Lieferumfang enthalten;
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
China
Bruttogewicht:
4,4 kg
Nettogewicht:
3,4 kg
Verpackungshöhe:
0,22 m
Verpackungsbreite:
0,45 m
Verpackungstiefe:
0,375 m
Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen
... >
Haushaltsgerät(manuellerAntrieb)
>
Haushaltsgerät(sonstige)(manuell)
>
Küchenwaagen
Weitere Suchbegriffe:
zählwaage
,
zählwaage geeicht
,
Tischwaage
Angebote
(9)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 3EH3T
4 Tage
14
Frei Haus
ab € 186,89*
€ 219,11*
Lager 6922
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 192,44*
€ 226,14*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 209,22*
€ 243,32*
Lager 108
Frei Haus
ab € 205,64*
€ 248,07*
Lager 340
Frei Haus
ab € 213,83*
€ 249,90*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 340
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 249,90*
€ 297,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 246,20*
€ 292,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 233,85*
€ 278,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 222,84*
€ 265,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 213,83*
€ 254,46
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 213,83* pro Paket)
Lagerstand:
Lager 340
Versand:
Lager 340
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 340
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Akku-Pack, intern, für Industrie- und Zählwaagen, ca. 70 Std. Betriebsdauer.
Kern & Sohn
GAB-A04
ab € 26,98*
Zubehör
LED-Ampel, für Waagen, BxTxH 100 x 180 x 300 mm.
Kern & Sohn
CFS-A03
ab € 199,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen