Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RHF 15/3 Basisregler E301 Schnellaufheizender Hochtemperatur Kammerofen Sil


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-CRHF1533010000000
Hersteller:
     Carbolite-Gero
Herst.-Nr.:
     CRHF1533010000000
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kammerofen
kammerofen
Schnellaufheizender Hochtemperatur Kammerofen Siliziumcarbid Heizelemente 1500°C maximale Temperatur 2,9 l Kammervolumen 120x120x200mm (HxBxT) Kammergröße 655x435x610mm (HxBxT) Außenabmessungen Anschluss: 400 V, 2 Phasen, Erde + Neutral, 50 Hz, 4,5 kW Das Bild zeigt einen Artikel gleicher Bauart. Größe und Ausstattung können von diesem Typ abweichen. PID-Regler Eine Rampe zum Setpoint Timerfunktion mit 99 Stunden, programmierbar als verzögerter Start oder als Countdown-Timer. Optional CC-T1 Touchscreen Regler (1 Zone) (00050670) Übertemperaturschutz digital (OPTOTCF)
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Großbritannien

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11.325,12*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11.842,15*
€ 14.092,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11.756,60*
€ 13.990,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11.449,04*
€ 13.624,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11.325,12*
€ 13.476,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.