Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RHF 16/8 Basisregler E301 Schnellaufheizender Hochtemperatur Kammerofen Sil


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-CRHF1683010000000
Hersteller:
     Carbolite-Gero
Herst.-Nr.:
     CRHF1683010000000
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kammerofen
kammerofen
Schnellaufheizender Hochtemperatur Kammerofen Siliziumcarbid Heizelemente 1600°C maximale Temperatur 7,8 l Kammervolumen 170x170x270mm (HxBxT) Kammergröße 705x505x675mm (HxBxT) Außenabmessungen Anschluss: 400 V, 3 Phasen, Erde + Neutral, 50 Hz, 8 kW Das Bild zeigt einen Artikel gleicher Bauart. Größe und Ausstattung können von diesem Typ abweichen. PID-Regler Eine Rampe zum Setpoint Timerfunktion mit 99 Stunden, programmierbar als verzögerter Start oder als Countdown-Timer. Optional CC-T1 Touchscreen Regler (1 Zone) (00050670) Übertemperaturschutz digital (OPTOTCF)
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Großbritannien

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 19.483,13*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19.714,70*
€ 23.460,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19.652,72*
€ 23.386,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19.528,76*
€ 23.239,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19.487,44*
€ 23.190,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 19.483,13*
€ 23.184,92
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.