Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BOLA T-Oliven, Ø 9 mm PTFE


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-D57706
Hersteller:
     Bohlender
Herst.-Nr.:
     D 577-06
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
GL-Oliven
Kunststoff-Oliven
Olive (Laborbedarf)
Schraub-Oliven
BOLA T-Oliven Verbindungsstück in T-Form aus PTFE, mit drei Oliven zum Anschluss von elastischen Schläuchen (z. B. Viton®, Tygon®, Silikon). Universell chemisch beständig, das Medium kommt nur mit PTFE in Berührung. Abmessungen: Gesamtlänge mm 25,5 Durchgangsbohrung mm 5 Oliven-Außen-Ø mm 9,0
Weitere Informationen:
Reg. Markenzeichen:
Tygon ®
Material:
Polytetrafluorethylen (PTFE)
Nettogewicht:
0,008 kg
Ursprungsland:
Deutschland

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Weitere Suchbegriffe: Labor-Schlauchverbinder, Schlauchverbindungsstücke, Schlauchverbinder, bohlender schlauchverbinder, labor schlauchverbinder, Verbrauchsmaterial (sonstiges, nicht klassifiziert)
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 18,90*
ab € 19,89*
€ 32,70*
13 Tage
unbekannt
€ 10,00*
ab € 26,52*
€ 35,22*
Lager 340
€ 8,50*
ab € 26,74*
€ 35,64*
Preise: Lager 340
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,64*
€ 42,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,40*
€ 42,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,57*
€ 39,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,33*
€ 38,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,29*
€ 37,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,74*
€ 31,82
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 26,74* pro Paket)
Lagerstand: Lager 340
Versand: Lager 340
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.