Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BOLA GL-Trichter, GL 25 - GL 25 Einlaufrohr Ø 15 x Ø 12 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-D73812
Hersteller:
     Bohlender
Herst.-Nr.:
     D 738-12
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gewindetrichter
Glastrichter
Kunststofftrichter
Spezialtrichter
BOLA GL-Trichter Trichter mit Füllmenge ca. 100 ml aus Borosilikat Glas mit Auslaufrohr aus PTFE, Anschluss mit GL-Schraubkappen aus PPS als Einleithilfe für Reaktionsgefäße mit GL-Gewindestutzen. Das Auslaufrohr hat auf der Unterseite eine Länge von ca. 64 mm. Der Glastrichter läßt sich in jeder Position fixieren. Abmessungen: Gewinde Trichter GL 25 Anschluss Gewinde unten GL 25 Auslaufrohr (A-Ø x I-Ø) mm 15 x 12
Weitere Informationen:
Material:
Polytetrafluorethylen (PTFE)
Nettogewicht:
0,037 kg
Ursprungsland:
Deutschland

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Weitere Suchbegriffe: Trichter, spezialtrichter, Verbrauchsmaterial (sonstiges, nicht klassifiziert)
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
unbekannt
€ 10,00*
ab € 106,25*
€ 126,10*
Lager 340
€ 8,50*
ab € 107,50*
€ 127,51*
Preise: Lager 340
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 127,51*
€ 151,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 123,96*
€ 147,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 122,63*
€ 145,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 107,50*
€ 127,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 340
Versand: Lager 340
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.