Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Paketwaage DE 15K0.2D, Wägebereich 6000 g; 15000 g, Ablesbarkeit 0,2 g; 0,5 g


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-DE15K02D
Hersteller:
     Kern
Herst.-Nr.:
     DE 15K0.2D
EAN/GTIN:
     4045761111219
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Industriewaage
Paketwaage
Päckchenwaage
Plattformwaage
Hohe Mobilität: Dank Batteriebetrieb/Akkubetrieb (optional) und kompakter, leichter Bauweise geeignet zum Einsatz an mehreren Standorten (Produktion, Lager, Versand, etc.); Auswertegerät vielseitig positionierbar z. B. freistehend oder an die Wand geschraubt; Auswertegerät: Kunststoff, Staub- und Spritzwasserschutz IP65*; Wägeplatte Edelstahl, Unterbau Stahl lackiert; PRE-TARE-Funktion für manuellen Vorabzug eines bekannten Behältergewichts, nützlich bei Füllmengenkontrollen; Mit der Rezepturfunktion lassen sich verschiedene Bestandteile einer Mischung zuwiegen. Zur Kontrolle kann das Gesamtgewicht aller Bestandteile aufgerufen werden; Frei programmierbare Wägeeinheit, z. B. Anzeige direkt in Fadenlänge g/m, Papiergewicht g/m², o. ä.; Arbeitsschutzhaube im Lieferumfang enthalten;
Weitere Informationen:
Produkttyp:
DE 15K0.2D
Waagschalen Breite:
318 mm
Waagschalen Tiefe:
308 mm
Ursprungsland:
China
Bruttogewicht:
9 kg
Nettogewicht:
4,0 kg
Verpackungshöhe:
0,16 m
Verpackungsbreite:
0,53 m
Verpackungstiefe:
0,417 m

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Weitere Suchbegriffe: Wägebrücken, Tierwaage, Veterinärwaage, paketwaage kern, paketwaage, Labormaterial
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
50
Frei Haus
ab € 227,31*
€ 294,15*
4 Tage
14
Frei Haus
ab € 266,41*
€ 308,44*
27 Tage
unbekannt
€ 12,95*
ab € 269,80*
€ 312,92*
Frei Haus
ab € 269,75*
€ 322,15*
Lager 340
Frei Haus
ab € 317,35*
€ 361,84*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 340
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 361,84*
€ 430,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 360,49*
€ 428,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 333,26*
€ 396,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 327,66*
€ 389,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 317,35*
€ 377,65
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 317,35* pro Paket)
Lagerstand: Lager 340
Versand: Lager 340
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kern
DE-A12S05
ab € 7,344*
Zubehör
Kern & Sohn
DE-A10
ab € 84,94*
Zubehör
Kern & Sohn
DE-A11N
ab € 31,92*
Zubehör
Kern & Sohn
DE-A13
ab € 26,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.