Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Filterpapier 597, qualitativ, mittelschnell, 85 g/qm, Faltenfilter 320 mm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-DF597320
Hersteller:
     Hahnemühle
Herst.-Nr.:
     DF597320
EAN/GTIN:
     4011367006297
Suchbegriffe:
Faltenfilter qualitativ
Qualitativer Faltenfilter
Filterpapier Faltenfilter
Labor Faltenfilter
Filterpapier 597, qualitativ, mittelschnell, 85 g/qm, Faltenfilter 320 mm
Weitere Informationen:
Durchmesser:
320 mm
Flächengewicht:
85 g/m²
Produkttyp:
Sorte 597
Sterilität:
Nein
Lagertemperatur:
15-30°C
Transporttemperatur:
10-50°C
Haltbarkeit (Tage):
3650
Ursprungsland:
Deutschland
Ursprungsregion:
Niedersachsen
Bruttogewicht:
0,82 kg
Verpackungshöhe:
0,030 m
Verpackungsbreite:
0,140 m
Verpackungstiefe:
0,135 m

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
27 Tage
unbekannt
€ 12,95*
ab € 69,56*
€ 85,88*
€ 6,49*
ab € 66,12*
€ 90,38*
Lager 340
€ 8,50*
ab € 95,05*
€ 115,88*
Preise: Lager 340
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 115,88*
€ 137,8972
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 113,27*
€ 134,7913
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 110,44*
€ 131,4236
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 109,79*
€ 130,6501
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 95,05*
€ 113,1095
pro Paket
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,9505* pro Stück)
Lagerstand: Lager 340
Versand: Lager 340
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.