Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wachstumsschrank SWGC-1000 3-Phasen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-DHSWGC61000
Hersteller:
     Witeg Labortechnik
Herst.-Nr.:
     DH.SWGC61000
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Pflanzen-Wachstumsschrank
Wachstumsschrank SWGC-1000, Inhalt 864 L, mit multifunktionalem Kontrollsystem, 0 - 15.000 Lux, Messbereich: 30-95 % RH, Temp.bereich: 10°C -60°C, mit ergonomischem 7''''-Voll-Touchscreen TFT LCD Controller, mit WiRe™-App- und Internetservice, Außenmaße: 1400 x 1150 x 1965 mm, Nutzmaße: 1200 x 790 x 1050 mm, fahrbar mit Rollen, komplett mit 8 PTFE-beschichteten Stahl-Einschiebebleche, inkl. Wassertank, Silikonschlauch und Luxmeter Stromanschluss: 3N~ 400 V, 50/60 Hz, Steckertyp 5-polig, 16A CEE
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Südkorea
Bruttogewicht:
585 kg
Nettogewicht:
585 kg

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 17.838,93*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18.396,15*
€ 21.891,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18.249,66*
€ 21.717,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17.917,97*
€ 21.322,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17.838,93*
€ 21.228,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.