Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brutschrank SWIR-150


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-DHSWIR03150
Hersteller:
     Witeg Labortechnik
Herst.-Nr.:
     DH.SWIR03150
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bakterien-Brutschrank
Bakterienbrutschrank
Bakterienbrutschränke
Mikrobiologischer Brutschrank
Brutschrank, Typ SWIR-150, Inhalt: 150 Liter, mit Smart-Lab Steuerung, 4'''' Voll-Touchscreen, Temp.Bereich: 0°C+60°C, forcierte Luftbewegung, Innenmasse: 505 x 505 x 610 mm, Außenmasse: 640 x 832 x 1313 mm, Leistung: 700 W, Timer: 99 hr., 59 min., Stromanschluss: 230 V, 50/60 Hz
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Südkorea
Bruttogewicht:
118 kg
Nettogewicht:
118 kg

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Weitere Suchbegriffe: bakterien brutschrank, Labormaterial
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4.023,34*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.396,26*
€ 5.231,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4.354,02*
€ 5.181,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4.171,64*
€ 4.964,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4.080,59*
€ 4.855,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 4.023,34*
€ 4.787,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.